ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
ミーティングチェアー E365
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
84928614
品番
E365-M9
参考基準価格(税別)
¥57,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
背座合板タイプのミーティングチェアーです
トラスコ品番
409-8652
材質/仕上
オーク突板成型合板、脚フレーム:スチール(粉体塗装ブラック色)
質量(kg)
6.2
色
ライトブラウン
座幅(mm)
440
座高(mm)
425
座奥行(mm)
400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません