※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
ミーティングチェアー E366
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ベージュ
張地
布張り
トラスコ品番
409-7102
注文コード
84928630
品番
E366F-M10-BG
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
色・張地・トラスコ品番
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
背合板・座張地タイプのミーティングチェアーです
トラスコ品番
409-7102
質量(kg)
6.2
色
ベージュ
張地
布張り
座幅(mm)
440
座高(mm)
445
座奥行(mm)
400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません