※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーティングチェアー E366

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 ダークグリーン 張地布張り トラスコ品番409-3888 注文コード84928657 品番E366F-M10-DGR
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は色・張地・トラスコ品番20種類から選べます 他の種類を見る

背合板・座張地タイプのミーティングチェアーです

トラスコ品番409-3888 質量(kg)6.2 ダークグリーン 張地布張り 座幅(mm)440 座高(mm)445 座奥行(mm)400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする