ミーティングボード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84928840 品番 BBR-0918WW-B
参考基準価格(税別)¥98,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

シンプル、スリムで、片づけもしやすいミーティングボードです。
使用しない時はコンパクトに収納できます。
トレーがテーブル天板に干渉しない、一体型のトレーです。
板面を広く使え、汚れがたまりにくく、掃除しやすいデザインです。

トラスコ品番409-0737 セット内容イレーザー1個、マーカー2本(黒・赤) 幅(mm)900 質量(kg)27.6 板面:ホワイト 高さ(mm)1800 タイプ両面ホワイトボード 種類脚付無地 奥行(mm)532 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)880×1400 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする