事務用チェア パウザPEAN型(肘なし)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 84928919 品番 PAENB510F-TBLB
参考基準価格(税別)¥56,400 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

さまざまなシーンで活躍するライト感覚なメッシュチェアーです。
チェアーの移動や出し入れに便利な取手がついており、膝掛けなどを掛けることも可能です。
背と座が連動し、それぞれが違った角度でロッキングする機構付きです。
ロックすると背もたれが初期の位置で固定され、解除するとフリーロッキングが可能です。
座面裏前方に装備されている握りやすい大型ハンドルにより、体重や好みに合わせた背の反発力の調整ができます。

トラスコ品番597-8633 幅(mm)470 材質/仕上脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用、座:モールドウレタン 質量(kg)16.4 高さ(mm)875〜960 奥行(mm)630 張地座:布張り、背:メッシュ 肘掛 機能座上下昇降機能あり 座面高さ(mm)420〜505 座幅(mm)410 座奥行(mm)430 色(脚部)ブラック 色(座面)ブラック 色(背面)ブルー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする