※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PAEN511FH-TBK 事務用チェア パウザPEAN型(ハンガー付き・肘付) ナイキ 84929305 PAEN511FH-TBK 事務用チェア パウザPEAN型(ハンガー付き・肘付) ナイキ 84929305 PAEN511FH-TBK 事務用チェア パウザPEAN型(ハンガー付き・肘付) ナイキ 84929305 PAEN511FH-TBK 事務用チェア パウザPEAN型(ハンガー付き・肘付) ナイキ 84929305 PAEN511FH-TBK 事務用チェア パウザPEAN型(ハンガー付き・肘付) ナイキ 84929305

事務用チェア パウザPEAN型(ハンガー付き・肘付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 84929305 品番 PAEN511FH-TBK
参考基準価格(税別)¥75,400 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

さまざまなシーンで活躍するライト感覚なメッシュチェアーです。
チェアーの移動や出し入れに便利な取手がついており、膝掛けなどを掛けることも可能です。
背と座が連動し、それぞれが違った角度でロッキングする機構付きです。
ロックすると背もたれが初期の位置で固定され、解除するとフリーロッキングが可能です。
座面裏前方に装備されている握りやすい大型ハンドルにより、体重や好みに合わせた背の反発力の調整ができます。

トラスコ品番597-8636 幅(mm)605 質量(kg)19.2 ブラック 高さ(mm)945〜1030 奥行(mm)695 キャスターあり 張地座:布張り、背:メッシュ 背もたれ初期位置固定(フリー/ロック式) 肘掛有(ループ肘) 座上下調節ガススプリング 脚数(本)5 座面高さ(mm)420〜505 座幅(mm)410 材質(脚部)PA+GF樹脂成型 材質(座面)モールドウレタン 座奥行(mm)430 ロッキング方式アンクルリンク/強弱調節 色(脚部)ブラック キャスタータイプ双輪 背タイプハイバック ハンガー 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック 材質(肘掛)PP樹脂成型品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする