トラスコ品番597-8480
幅(mm)605
質量(kg)19.2
色背:ブルー/座:ブラック
高さ(mm)945〜1030
奥行(mm)695
キャスターあり
張地座:布張り、背:メッシュ
背もたれ初期位置固定(フリー/ロック式)
肘掛有(ループ肘)
座上下調節ガススプリング
脚数(本)5
座面高さ(mm)420〜505
座幅(mm)410
材質(脚部)PA+GF樹脂成型5本脚
材質(座面)モールドウレタン
座奥行(mm)430
ロッキング方式アンクルリンク/強弱調節
色(脚部)ブラック
キャスタータイプ双輪
背タイプハイバック
ハンガー有
色(座面)ブラック
色(背面)ブルー
材質(肘掛)PP樹脂成型品