ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ロビーチェア・ベンチ
ベンチ(サローナRC150型)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84929734
品番
RC1503FB-CO
参考基準価格(税別)
¥159,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
リラックスできる空間や集中して作業を行う空間、よりコミュニケーションを密に取ることのできるスペースなど、作業目的や気分によって求められる空間をアイテムの組み合わせにより創り出すことができます。
トラスコ品番
238-3158
幅(mm)
1490
質量(kg)
21.5
色
コーラル
高さ(mm)
420
奥行(mm)
590
張地
布
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,700
/
税込
¥
8,470
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません