ロビーチェア 210型(ハイバック)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84930048 品番 RC2102H-CHIV
参考基準価格(税別)¥109,700 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

幅も背もカラーも多彩なバリエーション、思い描いたシーンにぴったりフィットするロビーチェアーです。

用途オフィスのロビー用、リフレッシュスペース用、病院や施設の待合用として トラスコ品番531-1150 幅(mm)1200 材質/仕上脚部:スチール丸パイプ塗装仕上 質量(kg)20.5 背:アイボリー/座:チャコール 高さ(mm)760 奥行(mm)580 キャスターなし 背もたれハイバック 肘掛なし 座高(mm)410 アジャスター 色(脚部)ブラック 色(座面)チャコール 色(背面)アイボリー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,300 / 税込 ¥5,830
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする