ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ロビーチェア・ベンチ
ロビーチェア 210型(ローバック)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
1800
色
背:ネイビー/座:チャコール
色(脚部)
ブラック
色(座面)
チャコール
色(背面)
ネイビー
トラスコ品番
530-1687
注文コード
84930678
品番
RC2108L-CHNV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
この商品は
幅・色・トラスコ品番
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
幅も背もカラーも多彩なバリエーション、思い描いたシーンにぴったりフィットするロビーチェアーです。
用途
オフィスのロビー用、リフレッシュスペース用、病院や施設の待合用として
トラスコ品番
530-1687
幅(mm)
1800
材質/仕上
脚部:スチール丸パイプ塗装仕上
質量(kg)
26
色
背:ネイビー/座:チャコール
高さ(mm)
680
奥行(mm)
580
座面高さ(mm)
410
アジャスター
付
色(脚部)
ブラック
色(座面)
チャコール
色(背面)
ネイビー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません