ガラス引違い書庫 CW ブラックタイプ

商品レビューを投稿する
59日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84930994 品番 CW-0911HG-BB
参考基準価格(税別)¥96,800 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

さまざまなオフィスにもフィットする収納庫
オフィス空間をスタイリッシュに彩り、さらに内筒交換による鍵番号の変更を可能にした内筒交換錠により、情報セキュリティ機能も向上します

トラスコ品番217-7775 質量(kg)40 高さ(mm)1050 奥行(mm)450 間口(mm)900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※下置き時はベース(CW-900B-B)が必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,700 / 税込 ¥5,170
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする