引違い書庫 NWS型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84931046 品番 NWS-0918H-AW
参考基準価格(税別)¥102,500 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

A4対応の奥行400mmタイプ

付属品棚板4枚 トラスコ品番463-2656 材質/仕上スチール(粉体塗装) 質量(kg)54 ウォームホワイト 高さ(mm)1750 タイプシリンダー錠付 奥行(mm)400 間口(mm)899 均等積載量(kg/段)55 最大積載量(kg/台)275 棚板調整ピッチ(mm)18
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(NWS-900B-MG)をご使用ください。
※高さ2100の収納庫はエレベーターに載らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,700 / 税込 ¥6,270
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする