ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの 両開き書庫
ガラス両開き書庫 CW ブラックタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84931107
品番
CW-0911KG-BB
参考基準価格(税別)
¥112,800
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
さまざまなオフィスにもフィットする収納庫
オフィス空間をスタイリッシュに彩り、さらに内筒交換による鍵番号の変更を可能にした内筒交換錠により、情報セキュリティ機能も向上します
トラスコ品番
212-0532
質量(kg)
38
高さ(mm)
1050
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ベースが必須の商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません