ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの 両開き書庫
両開き書庫 NWS型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84931159
品番
NWS-0918K-AW
参考基準価格(税別)
¥95,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
A4対応の奥行400mmタイプ
付属品
棚板4枚
トラスコ品番
463-2664
材質/仕上
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
53
色
ウォームホワイト
高さ(mm)
1750
奥行(mm)
400
間口(mm)
899
均等積載量(kg/段)
55
最大積載量(kg/台)
275
棚板調整ピッチ(mm)
18
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(NWS-900B-MG)をご使用ください。
※高さ2100の収納庫はエレベーターに載らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません