ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの 両開き書庫
両開き書庫 CW ブラックタイプ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
899
高さ(mm)
300
色
ブラック
注文コード
84931177
品番
CW-0903K-BB
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・高さ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまなオフィスにもフィットする収納庫
オフィス空間をスタイリッシュに彩り、さらに内筒交換による鍵番号の変更を可能にした内筒交換錠により、情報セキュリティ機能も向上します
仕様
ラッチ付
トラスコ品番
419-1456
質量(kg)
13
色
ブラック
高さ(mm)
300
奥行(mm)
450
間口(mm)
899
棚板耐荷重(kg)
等分布51
仕上(本体)
スチール塗装仕上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません