※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

学校用チェアー (JIS 上下可動式)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード84931326 品番SSCH1A-IJG
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

2号〜6号まで高さ調節可能、座面:PE樹脂成型品(グリーン)、脚部:角パイプ粉体塗装仕上げ

トラスコ品番212-1973 幅(mm)376 寸法(mm)(座)360×390×300〜460 質量(kg)4.7 高さ(mm)700 奥行(mm)510 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×510×700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする