※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

学校用チェア (JIS適合タイプ)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード84931344 品番SSCR3-IJW
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

旧規格品サイズより、幅・奥行共に50mmのサイズアップにより、広くゆったりとご使用になれます。

トラスコ品番208-9849 幅(mm)405 材質/仕上背・座:PP樹脂成型品、脚部:Φ22.2mm丸パイプ粉体塗装仕上 質量(kg)3.8 ミルキーグレー 高さ(mm)628 奥行(mm)377 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×377×628
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする