※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの 学習・研修椅子
学校用チェアー (JIS適合タイプ)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
種類
学校用チェア
注文コード
84931439
品番
SSCM5-IPG
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
旧規格品サイズより、幅・奥行共に50mmのサイズアップにより、広くゆったりとご使用になれます。
トラスコ品番
214-4028
幅(mm)
439
寸法(mm)
(座)360×380×420
質量(kg)
4.8
高さ(mm)
751
種類
学校用チェア
奥行(mm)
434
耐荷重(kg)
目安:80
キャスター
なし
張地
積層合板ウレタン塗装仕上
肘掛
なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
439×434×751
仕上
(座・背もたれ)積層合板ウレタン塗装仕上(アプリコットブラウン)、(脚部)丸パイプ粉体塗装仕上
適応身長(cm)
目安:165
スタッキング
可
テーブルの有無
なし
号数/タイプ
5号
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません