※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

足元棚 (両袖デスク用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック トラスコ品番544-1965 注文コード84931746 品番XEFT-16S-B
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番544-1965 質量(kg)5 ブラック 高さ(mm)20 タイプ片袖W1600用 奥行(mm)230 仕上スチール塗装仕上 棚板耐荷重(kg)等分布30 棚板調整ピッチ(mm)(可動)18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする