LEDライトボックス式照明拡大鏡 偏光フィルターセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット レンズ3倍 注文コード84931798 品番ENVL-CL 3X 偏光フィルターセット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980
この商品はレンズなど16種類から選べます 他の種類を見る

透過性のあるワークに有効なCL型と相性のよい偏光フィルターをセットにしました。
これまで、ボックスからの照明を点灯すると透過性のあるワークに有効ではあったものの光が直接
目に入るために眩しさを感じるのも事実でした。
こういった欠点を補うために、専用の偏光フィルターをセットする事で眩しさを抑える事が可能とな
ります。
長時間の作業に目の疲労軽減効果があるのは勿論、ワークの輪郭や立体感をよりハッキリと捉える
事が出来、不良検出率のアップが期待できます。

仕様付属偏光フィルタ:Φ130偏光フィルタ 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50-60 定格消費電力(W)18 レンズ3倍 光源白色LED 防塵防水性能IP30 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする