Dynabook
Dynabookの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
Dynabookの ノートPC
dynabook (16GB/SSD/ODD無/Win11Home 23H2/365 Basic+Office H&B 2021/14.0型/ダークテックブルー)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84932857
品番
P1R8XPBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
WUXGA/Wi-Fi 6E/約899g
使用CPU
Core Ultra 7 155H
SSD
512GB
メモリー容量
16GB
ディスプレイ
14.0型
OS
Win11Home