Dynabook
Dynabookの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
Dynabookの ノートPC
dynabook (16GB/SSD/ODD無/Win11Home 23H2/365 Basic+Office H&B 2021/14.0型/ダークテックブルー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84932866
品番
P1R7XPBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
WUXGA/Wi-Fi 6E/約899g
使用CPU
Core Ultra 5 125H
SSD
256GB
メモリー容量
16GB
ディスプレイ
14.0型
OS
Win11Home