画像準備中

POE+対応 (380W) ギガビット24ポート アプリ&クラウドスマートスイッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84934004 品番GS724TPP-300JPS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥177,980
販売価格(税別)
161,800

全24ポートが802.3at準拠のPoE+対応しており1ポートあたり30W、合計で380Wの電力を供給可能なスマートスイッチ。SFPスロット×2を搭載(専用)。Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。IPv6管理、ACL、DiffServ QoS、LACPリンクアグリゲーション、スパニングツリーなどの高度な機能に対応している。ラックマウントキット付属。リミテッドライフタイムハードウェア保証のため長期にわたり安心して使える。

ポート数24 接続方式ギガビット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする