曜日別特売
RFMKS2-SGOA2 ミーツ カタログスタンドⅡ アール・エフ・ヤマカワ 84934370

 

RFMKS2-SGOA2 ミーツ カタログスタンドⅡ アール・エフ・ヤマカワ 84934370
RFMKS2-SGOA2 ミーツ カタログスタンドⅡ アール・エフ・ヤマカワ 84934370
RFMKS2-SGOA2 ミーツ カタログスタンドⅡ アール・エフ・ヤマカワ 84934370
RFMKS2-SGOA2 ミーツ カタログスタンドⅡ アール・エフ・ヤマカワ 84934370
RFMKS2-SGOA2 ミーツ カタログスタンドⅡ アール・エフ・ヤマカワ 84934370

ミーツ カタログスタンドⅡ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
オークB
内容量1台注文コード84934370品番RFMKS2-SGOA2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

収納力豊富な木製カタログスタンドのシングル。A4縦サイズを5段1列にディスプレイしながら収納できます。
傾斜面の収納部は各段にカタログ受けとバーがあり前倒れを防ぎます。
シンプルながらも洗練された北欧スタイルのデザインで上質な接客スペースを演出できます。

材質カタログ受け・バー:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP質量(kg)約13オークB材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジタイプシングル耐荷重(kg)カタログ収納部1段あたり:約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×300×1200デザインRFY Design Team有効内寸法・奥行(mm)カタログ受け:18
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,990/税込2,189
沖縄地方数量1につき3,700/税込4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする