RFMKS2-SGDM2 ミーツ カタログスタンドU アール・エフ・ヤマカワ 84934379 RFMKS2-SGDM2 ミーツ カタログスタンドU アール・エフ・ヤマカワ 84934379 RFMKS2-SGDM2 ミーツ カタログスタンドU アール・エフ・ヤマカワ 84934379 RFMKS2-SGDM2 ミーツ カタログスタンドU アール・エフ・ヤマカワ 84934379 RFMKS2-SGDM2 ミーツ カタログスタンドU アール・エフ・ヤマカワ 84934379

ミーツ カタログスタンドU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84934379 品番 RFMKS2-SGDM2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

収納力豊富な木製カタログスタンドのシングル。A4縦サイズを5段1列にディスプレイしながら収納できます。
傾斜面の収納部は各段にカタログ受けとバーがあり前倒れを防ぎます。
シンプルながらも洗練された北欧スタイルのデザインで上質な接客スペースを演出できます。

材質カタログ受け・バー:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP 質量(kg)約13 ウォルナットI 材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ タイプシングル 耐荷重(kg)カタログ収納部1段あたり:約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×300×1200 デザインRFY Design Team 有効内寸法・奥行(mm)カタログ受け:18
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,990 / 税込 ¥2,189
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする