メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 高さ調整タイプ
高さ調節式作業台 キャスタータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84934869
品番
UTVC-960YG
参考基準価格(税別)
¥102,180
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
最大210mmの高さの調整ができます。
付属品
100Φゴムキャスター
トラスコ品番
393-3164
材質
本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
色
ヤンググリーン
高さ(mm)
689〜899
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
均等荷重(kg)
250
材質(天板)
ダップ化粧
グリーン購入法
適合
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません