鋏正宗 剪定鋏 A型200

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード84935488 品番702
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

【強さの秘密は焼き入れにあり!研いで使える高級刃物鋼仕様で、切れ味持続!】
高級刃物鍛造づくりで、手研ぎ仕上げで刃口を薄く仕上げました。
切り刃・受け刃・ネジ穴まで焼き入れしてあり、刃が開きません。
柄部は浸炭焼き入れで丈夫で曲がりません。
ネジ・ボルト・ナットも焼き入れしてあり、長寿命!
取り外し可能なクッションゴムが付いており、切断した際の衝撃が和らぐため、手首への負担が少なくなります。

全長(mm)200 刃長(mm)72(ネジの中心から) 切断能力(mm)生木:15 用途果樹の枝切り、庭木の剪定。 使用目的剪定、枝切り 切断対象庭木、果樹 アズワン品番64-8284-64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-19
用途:
剪定
製造業

どなたかも書かれていましたが、女性の力でも使えます。
廉価な商品は、他にもありますが、切れ味がよいので価格も満足です。
持ち手が派手なので、作業中見つけやすい点もいいと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
84935488
2023-02-01
用途:
庭木の剪定時
株式会社アクテア 平塚営業所 様 (建設業・工事業)

開け閉めがバネなのでスムーズに開けやすく切れ味も良く女性でも使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
84935488
2022-09-01
用途:
剪定作業
運輸・通信業

軽くて丈夫で切れ味も良くとても使いやすい商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする