TH-1 替刃式 DINレールカッター(スケール付) Mokuba(小山刃物製作所) 84935612 TH-1 替刃式 DINレールカッター(スケール付) Mokuba(小山刃物製作所) 84935612 TH-1 替刃式 DINレールカッター(スケール付) Mokuba(小山刃物製作所) 84935612 TH-1 替刃式 DINレールカッター(スケール付) Mokuba(小山刃物製作所) 84935612

替刃式 DINレールカッター(スケール付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合DINレール: (オムロン)PFP100N、PFP50N、(JAPPY(因幡電機))IXDA、(春日電機)TXDA2、TXDA2AN、(カメダデンキ)DA-14シリーズ 注文コード84935612 品番TH-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

【カット位置が見える! モクバ印 替刃式 DINレールカッター!】
切断力が大幅アップ!(特殊倍力機構) 女性でもかる〜く切れる!
コンパクト設計で作業台もスッキリ!!
バリ取り、電源不要。切粉、火花が出ません。
軽量で持ち運びらくらく!

用途DINレールの切断に。 適合DINレール: (オムロン)PFP100N、PFP50N、(JAPPY(因幡電機))IXDA、(春日電機)TXDA2、TXDA2AN、(カメダデンキ)DA-14シリーズ 幅(mm)100 全長(mm)500 質量(kg)5 品番D-110 高さ(mm)109
注意
※本製品はアルミレール専用となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする