NEC VersaProタイプVS(VS-L)専用で、装着したまま着脱式キーボードの使用・持ち運びが可能なケースです。画面を見やすい角度に2段階調整する事ができます。画面上部にデジタイザーペンホルダーを設けてあるので、キーボードなしでもペンを持ち運べます。フラップの内側にハンドベルトがついているので、片手で持つには重いタブレットをしっかり持つ事ができ、操作できます。ケースを装着したままで、側面ポートやボタン・背面カメラなどを使用できます。上面の通気口も開口しています。長さが調節できるネックストラップが付属しているので、首から提げれば両手を自由に使えます。ストラップは取り外す事ができます。コードは高耐久仕様のワイヤー入りカールコードです。