VFC‐300 玄関用折りたたみ椅子 じゃませんでイ〜スッ TANNER 84938193 VFC‐300 玄関用折りたたみ椅子 じゃませんでイ〜スッ TANNER 84938193 VFC‐300 玄関用折りたたみ椅子 じゃませんでイ〜スッ TANNER 84938193

玄関用折りたたみ椅子 じゃませんでイ〜スッ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84938193 品番VFC‐300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

低い玄関もこれさえあればラクラク玄関に生まれ変わります。
"パタン"とたためば邪魔になりません。狭い玄関でも、広く使えます。
健常者にもやさしい折りたたみ式椅子です。
使用時は壁面から300mmの立派な椅子に。収納時は壁面から34mmにスッキリ。
取付はとっても簡単で、大掛かりな工事は不要です。
木ネジのきく所を選んで、壁面にビスを止めるだけです。

セット内容椅子板(ブラケット2本付)×1、ブラケット固定木ネジ(SUS304・M3.5×25)×8、ロングドライバー(30cm)×1 材質椅子板/集成材、ブラケット/SPHC(鋼板) 耐荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84938193
2018-12-11
用途:
省スペース化

こちらの商品には取り付けのためのロングドライバー、取り付けのための位置決めのガイド用紙もついています。メーカーのすばらしい配慮だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする