SV用 DDR5 288p RDIMM 1.1v 64GB x4_2R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84938220 品番 CB64G-D5RE480242
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。メジャーブランドDRAM搭載。

規格DDR5-4800 メモリーモジュール規格PC5-38400 ピン数(ピン)288 容量(GB)64 メモリーインターフェイスRDIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする