CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)の PCパーツ
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)の メモリ
SV用 PC5 DDR5 288p RDIMM 1.1v 128GBkit(64Gx2)x4_2R
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
DDR5-4800
注文コード
84938229
品番
CB64GX2-D5RE480242
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,197,800
販売価格(税別)
¥
1,998,000
この商品は
規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。メジャーブランドDRAM搭載。
規格
DDR5-4800
メモリーモジュール規格
PC5-38400
ピン数(ピン)
288
容量(GB)
128
メモリーインターフェイス
RDIMM