SV用 PC5 DDR5 288p RDIMM 1.1v 128GBkit(64Gx2)x4_2R

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 規格DDR5-5200 注文コード84938247 品番CB64GX2-D5RE520242
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000
この商品は規格など3種類から選べます 他の種類を見る

高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。メジャーブランドDRAM搭載。

規格DDR5-5200 メモリーモジュール規格PC5-41600 ピン数(ピン)288 容量(GB)128 メモリーインターフェイスRDIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする