※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 低強度
嫌気性封着剤 低強度タイプ 中粘度
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(250g)
注文コード
84938272
品番
TB1344H-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
取り外し性良好です。DOPフリー品です。
用途
取り外しが必要なねじ部のシール接着
トラスコ品番
813-0552
色
青
使用可能温度範囲
-40〜150℃
危険物の類別
非危険物
主なワーク
3次元形状