※メイン画像
スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの 瞬間接着剤
スリーボンドの 難接着
高機能瞬間接着剤 超高はく離強度 中粘度
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本(20g)
注文コード
84938376
品番
TB7738AB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
817-9686
色
淡黄色透明
使用可能温度範囲
-40〜100℃
粘度(mPa・s)
5000
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100