※メイン画像
スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 高強度
高強度 嫌気性封着剤 高強度・低粘度
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(50g)
注文コード
84938507
品番
TB1303AA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
817-9659
色
緑
使用可能温度範囲
-40〜150℃
粘度(mPa・s)
150
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状