※メイン画像
スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 高強度
高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(250g)
注文コード
84938516
品番
TB1305NB
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
817-9660
色
緑
使用可能温度範囲
-40〜150℃
粘度(mPa・s)
650
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.25L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状