AUKEY(オーキー)
AUKEY(オーキー)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
AUKEY(オーキー)の USB充電/データ転送ケーブル
AUKEY(オーキー)の Type-Cケーブル
ケーブル Impulse Series[USB Type-C to Type-C]60W 1m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84938545
品番
CB-CC15-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,164
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コスパ抜群。PD 対応のUSB C to C ケーブル。最大480Mbps の超高速データ転送で、充電も同期もこれ一本で可能。デイリーユースに最適。編込みナイロン素材で抜群の柔軟性と耐久性を実現。
色
ホワイト
全長(m)
約1
コネクタ形状
Type-C
ケーブル種類
編込みナイロン素材、抜群の柔軟性と耐久性
適合用途
データ転送、充電
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84938545
CB-CC15-WT
57572490
CB-CC15-WT
USB-C TO Cケーブル
AUKEY(オーキー)
1個
¥
1,164
税込
¥
1,280
注文コードが変更になりました