※メイン画像
スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 低強度
低強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ・速硬化
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(50g)
注文コード
84938552
品番
TB1344JA
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
817-9664
色
青
使用可能温度範囲
-40〜150℃
粘度(mPa・s)
650
危険物の類別
非危険物
主なワーク
3次元形状