※メイン画像
スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 中強度
中強度 嫌気性封着剤 高耐熱・遅硬化・潤滑性
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(250g)
注文コード
84938586
品番
TB1360KB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
783-9901
色
赤
使用可能温度範囲
-40〜180℃
粘度(mPa・s)
1700
危険物の類別
非危険物
主なワーク
3次元形状