※メイン画像
スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 低強度
低強度 嫌気性封着剤 遅硬化・潤滑性
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(250g)
注文コード
84938638
品番
TB1386DB
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
817-9671
色
赤
使用可能温度範囲
-40〜150℃
粘度(mPa・s)
2000
危険物の類別
非危険物
主なワーク
3次元形状