※メイン画像
スリーボンド
スリーボンドの 液状ガスケット
スリーボンドの 一般用
液状ガスケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100g)
注文コード
84938683
品番
TB1208AA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
817-9655
色
白
使用可能温度範囲
-60〜200℃
粘度(Pa・s)
50
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.1L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性