※メイン画像
スリーボンド
スリーボンドの 液状ガスケット
スリーボンドの 一般用
液状ガスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(130g)
注文コード
84938708
品番
TB1222CJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
817-9658
色
灰
使用可能温度範囲
-60〜250℃
粘度
ペースト状
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.13kg
RoHS指令(10物質対応)
対応