※メイン画像
スリーボンド
スリーボンドの シーリング
スリーボンドの 外壁
変成シリコーンシーラント ペインタブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(320mL)
注文コード
84938744
品番
TB5222LE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
灰
トラスコ品番
783-9979
質量(g)
445
使用可能温度範囲
-40〜100℃
粘度(Pa・s)
450
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応