TD161DRGX 充電式インパクトドライバ マキタ 84939094

TD161DRGX 充電式インパクトドライバ マキタ 84939094 TD161DRGX 充電式インパクトドライバ マキタ 84939094

充電式インパクトドライバ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84939094 品番TD161DRGX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥64,100
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

軸受け部の見直しでビット振れ大幅低減
軸受け部の設計を見直したことにより、作業時のビット振れの大幅低減と耐久性向上を実現しました。
楽らくモードの改良
作業シーンに合わせて回転スピードなどを自動で調整する「楽らくモード」を進化させ、「木材モード」・「ボルトモード」・「テクス用『厚板』モード」・「テクス用『薄板』モード」と、より多くの作業のアシストを可能にしました。
グリップを握ったまま打撃モード切替えが可能に
トリガの前方に打撃モード切替えボタンを配置し、グリップを握ったまま、片手で打撃力の切替えが可能になりました。また、使用する頻度の高いモードをあらかじめ一つ登録し、手元のボタンで瞬時にモードを切り替えることができるモードメモリー機能も搭載しました。
本体左右の LED ライトで視認性向上
LED ライトの位置を本体の左右に配置することにより、ライト点灯時にビットやビス等の影が出来にくくなりました。

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)6.0 最大締付トルク(N・m)175 回転数(min-1[r.p.m])打撃モード最速:0〜3600、打撃モード強:0〜3200、打撃モード中:0〜2100、打撃モード弱:0〜1100、打撃モード木材:0〜1800、打撃モードボルト(正転時):0〜3600、打撃モードテクス用(薄板):0〜2900、打撃モードテクス用(厚板):0〜3600 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M14 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125 打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0〜3600、打撃モード強:0〜3400、打撃モード中:0〜2600、打撃モード弱:0〜1100、打撃モード木材:0〜3600、打撃モードボルト(正転時):0〜3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0〜2600 付属品バッテリ2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック 質量(kg)1.4(BL1460B装着時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×79×236 (バッテリ含む) 充電時間約27分/約40分 作業量(目安)1充電あたり/木ネジΦ5.4×90:約430本、木ネジΦ4.3×65:約730本、小ネジM8×16:約4200本

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84939094 TD161DRGX 63157859 TD162DRGX 充電式インパクトドライバ マキタ 充電式インパクトドライバ マキタ 1台 62,980 税込69,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84939085
2020-04-13
用途:
梱包、設備組み立て・解体等

トルクを調整できるので非常に使いやすい。従来使っていたものよりパワーがあり、かつ作業時間が長く大変良い。
あえて注文つけるなら、収納ケースの小物入れがもう少し深いと良かったかな。

1人が参考にしています
対象商品:
84939103
2019-12-08
用途:
木工

使いやすくてパワーもちゃんとあって機能も充実しています。会社の掃除機のバッテリーと一緒なので、併用できるところがとても気に入っています。

対象商品:
84939094
2019-10-02
用途:
機械のメンテナンスや設備装置の組立
製造業

現在数台使用していますが再度リピート購入しました。
とても使いやすい様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする