マキタ
マキタの ドリル
マキタの 木工用
マキタの 木工用ドリル
SDS木工ドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84939295
品番
A-66678
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
185
有効長(mm)
120
寸法(mm)
9