マキタ
マキタの ドリル
マキタの ハイスドリル
マキタの ハイスその他ドリル
SDS鉄工ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84939408
品番
A-66787
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3.5
全長(mm)
108
有効長(mm)
32
寸法(mm)
3.5
材質
HSS