HJ-P6B PCリンク 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 84939557

HJ-P6B PCリンク 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 84939557
HJ-P6B PCリンク 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 84939557

PCリンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード84939557品番HJ-P6B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

軽くて美しいポリカーボネート製
スプリングゲートはSUS304製

用途連結用フックアクセサリーとして使用材質(本体)ポリカーボネイト種類スナップフック寸法d(mm)6使用荷重(kg)6適合管径(Φmm)(単管)12以下
注意
※樹脂製品は熱や直射日光で変形・劣化します。 また、継続して荷重をかけると伸びて破損することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする