イノアック
イノアックの 避難用品
イノアックの 寝袋・毛布
携帯毛布 ベリー暖ケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84939837
品番
HS-1419
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
軽くてあったかい携帯毛布水・風シャットアウト!非常時の毛布代わりに!
保温性に優れ、防風・防水効果バツグンです!持ち運びに便利なポーチ付き
用途
スポーツ観戦、つり・レジャーに!こたつ・ホットカーペットの下敷きに!避難所、野外待機、行列待ち、登山、ハイキングなど
付属品
ポーチ
材質
アルミ蒸着PETフィルム、発泡ポリエチレンシート
色
シルバー
サイズ(cm)
140X190
注意
※火気に近づけないで下さい。火災の原因となることがあります。
※先の尖った物などで突かないでください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※乾燥した場所に保管してください。
※使用条件及び場所により、結露することがあります。