携帯寝袋 ベリー暖シュラフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84939846 品番HS-0617
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

軽くてあったかい携帯寝袋。保温性に優れ、防風・防水効果バツグンです!
軽くてあったかい携帯寝袋!マチ付:コンパクトなのに袋の中は広々。
袋の中で身動きできる。ファスナーテープ付:首元をしっかり閉じる。
外気が入りにくいからあったか。2層フィルム使用で丈夫で繰り返し使える。
軽くて強い

材質
本体:アルミ蒸着PETフィルム・ポリエチレンフィルム
ファスナーテープ:ナイロン
ポーチ袋:ポリエチレン
ポーチひも:アクリル
用途スポーツ観戦、つり・レジャーに!こたつ・ホットカーペットの下敷きに!避難所、野外待機、行列待ち、登山、ハイキングなど 厚さ(mm)26 シルバー 幅(cm)60 長さ(cm)170
注意
※火気に近づけないで下さい。火災の原因となることがあります。
※先の尖った物などで突かないでください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※乾燥した場所に保管してください。
※使用条件及び場所により、結露することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする